Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AH2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 29.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683018

Sonepar Artikelnummer

121289907

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AH2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AH2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AH2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

29.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives umfasst essentielle Komponenten zur Modernisierung von Antriebssteuerungen, einschließlich des SINAMICS G120C, um eine optimale Leistung und Effizienz zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 55 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Anforderungen an Informationen über den bisher verwendeten Umrichter
    • Fachkenntnisse in Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig für den Umbau

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung: Durch die Verwendung des Retrofit Kits wird die Effizienz des Antriebssystems erheblich gesteigert.
    • Professionelle Unterstützung: Fachkundige Experten können zusätzliche Unterstützung bieten.
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre, einschließlich kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall.
    • Detailierte Umbauanleitungen: Umfassende Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.