Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 7,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 7,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AE2

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682745

Sonepar Artikelnummer

121289946

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AE2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AE2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AE2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine effiziente Aktualisierung von Antriebssystemen mit SINAMICS G120C für optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS G120C, PB, 7,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Online Selektion: Erforderlich für die Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Voraussetzungen: Angaben zum bisherigen Umrichter und Kommunikationssystemen notwendig
    • Kompetenzen: Fachkenntnisse in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre, bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Leistung und Effizienz durch aktualisierte Antriebssysteme
    • Einfacher Zugang zu professioneller Unterstützung während des Umbaus
    • Langfristige Sicherheitslösung mit dem Service Schutz für Ihr Retrofit Kit
    • Erhöhte Zuverlässigkeit und geringerer Wartungsaufwand

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.