Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 7,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 7,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AL2

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683285

Sonepar Artikelnummer

121289950

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AL2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AL2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AL2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives beinhaltet einen SINAMICS G120C und ist für die Aktualisierung bestehender Antriebssysteme ausgelegt.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS G120C
    • Leistung: 7,5 kW
    • Stromversorgung: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusive: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits an bestehende Systeme durch Online-Konfigurator
    • Erforderliche Kompetenzen können von Fachleuten bereitgestellt werden
    • Detaillierte Informationen zur Umbauausführung sind in den Produktunterlagen enthalten
    • Optionaler Service Schutz für 3 oder 5 Jahre erhältlich, inklusive kostenlose Reparatur oder Austausch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.