Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AH3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 64.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683025

Sonepar Artikelnummer

121289969

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AH3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AH3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AH3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

64.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Optimierung und den Austausch von Antriebskomponenten mit einem SINAMICS G120C, PN, 75 kW, für eine verbesserte Leistung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 75 kW
    • Versorgungsspannung: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan enthalten
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Anforderungen an Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbauten

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceleistung durch detaillierte Auswahlinformationen
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes innerhalb des Leistungszeitraums bei Servicefällen
    • Verfügbarkeit von 3 oder 5 Jahren Service Schutz
    • Einfachere Anpassung der Montage im Schaltschrank durch SINAMICS Bohrplan
    • Ermöglicht die Integration vorhandener Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.