Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 90 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 90 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AH4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 64.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683032

Sonepar Artikelnummer

121289847

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AH4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AH4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AH4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

64.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives bietet eine umfassende Lösung zur Modernisierung von Antriebssystemen mit dem SINAMICS G120C.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C, PN, 90 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbau notwendig
    • Optionale Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung und Integration an bestehende Systeme
    • Kostenlose Austausch- oder Reparaturmöglichkeiten im Servicefall
    • Einfache und übersichtliche Online-Konfiguration für den Auswahlprozess
    • Umfassende Dokumentation zur Unterstützung bei Umbauarbeiten
    • Verfügbarkeit von Fachwissen zur Sicherstellung der fachgerechten Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.