Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 90 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (G120C, 90 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AK5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 59.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683223

Sonepar Artikelnummer

121289970

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AK5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AK5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AK5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

59.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung zur Modernisierung von Antriebssystemen mit dem SINAMICS G120C.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS G120C
    • Leistung: 90 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Umfassende Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung enthalten
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceauswahl: Erforderliche Informationen zum bisherigen Umrichter können online eingegeben werden.
    • Spezifische Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik sind für den Umbau erforderlich, was die Qualität und Effizienz erhöht.
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre garantiert kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall.
    • Ausführliche Informationen zur Umbauausführung werden der Produktlieferung beigefügt.
    • Die Verwendung des SINAMICS Bohrplans ermöglicht eine einfache Anpassung der Montage im Schaltschrank.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.