Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683643

Sonepar Artikelnummer

121289873

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung und den Austausch von Antriebssystemen, um deren Leistungsfähigkeit zu verbessern.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 0,55 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Inklusive: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts für optimalen Service
    • Anforderungen für Umbau: Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig
    • Verfügbar für 3 oder 5 Jahre Service Schutz, mit kostenlosem Austausch oder Reparatur bei anerkanntem Servicefall

    Kundenben Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits durch Eingabe spezifischer Geräteinformationen
    • Ermöglichung einer schnellen und effizienten Umrüstung an der Maschine
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den Lieferunterlagen enthalten
    • Schutz vor unerwarteten Ausfallkosten durch Service Schutz-Angebote

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.