Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV3

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684046

Sonepar Artikelnummer

121289878

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV3

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Integration eines SINAMICS PM240-2 Antriebs mit optimalen Servicebedingungen durch einen benutzerfreundlichen Online-Konfigurator.

    Technische Details:

    • Inklusive 1 x SINAMICS PM240-2, 0,55 kW, 1/3AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Erforderliche Eingabe zur Online Selektion des Retrofit Kits
    • Empfohlene Expertise in Antriebs- und Steuerungstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch die Eingabe vorhandener Gerätedaten
    • Flexibilität in der Anpassung an verschiedene Applikationen und Kommunikationstechnologien (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Umfassende Unterstützung durch Dokumentation und Expertenwissen für Umbauarbeiten
    • Optionale Service Schutz innerhalb von 3 oder 5 Jahren für kostenlosen Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.