Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,55 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,55 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU3

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683957

Sonepar Artikelnummer

121289937

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU3

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.300 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet eine leistungsfähige Lösung zur Modernisierung von Antriebssystemen mit dem SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 0,55 kW
    • Stromart: 1/3AC
    • Spannungsbereich: 200-240 Vac
    • Inhalt: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Online Selektion, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
    • Erforderliche Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik können von fachkundigen Experten bereitgestellt werden.
    • Service Schutz ist verfügbar für 3 oder 5 Jahre, einschließlich kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall.
    • Detaillierte Informationen und Unterstützung für Umbauarbeiten sind in den beigefügten Unterlagen enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.