Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU4

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683964

Sonepar Artikelnummer

121289877

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU4

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.300 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache und effektive Aktualisierung von bestehenden Antriebssystemen mit SINAMICS-Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 0,75 kW, 1/3AC, 200-240 Vac
    • Gefiltert für optimale Leistung
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung und eine Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die einfache Auswahl des passenden Retrofit Kits durch Eingabe von Altgeräten
    • Verbesserte Serviceoptionen durch angepasste Informationen zur Applikation und Kommunikationssystemen
    • Empfohlene Kompetenzen in der Antriebs- und Steuerungstechnik sichern eine erfolgreiche Installation
    • Optimale Ergänzung durch den Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.