Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR0

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683650

Sonepar Artikelnummer

121289893

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR0

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Aktualisierung und den Austausch von Antriebssystemen, um die Effizienz und Funktionsfähigkeit zu verbessern.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 0,75 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Adapterplattenzeichnung inklusive
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator erforderlich
    • Voraussetzungen: Angaben zum bisherigen Umrichter, Optionen und Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbau an der Maschine erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Service: Durch die Online-Eingabe wird das passende Retrofit Kit gewählt.
    • Umfassende Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den Produktunterlagen enthalten.
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre bietet zusätzlichen Schutz vor Servicefällen.
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes innerhalb des Leistungszeitraums im anerkannten Servicefall.
    • Ergänzung zur Produktnutzung zur Verbesserung der Antriebsleistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.