Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,75 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 0,75 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV4

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684053

Sonepar Artikelnummer

121289898

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV4

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Umrüstung und Integration von SINAMICS Antrieben in bestehende Systeme.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 0,75 kW, 1/3AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Adapterplattenzeichnung und Parameterübersetzung enthalten
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau erforderlich
    • Dokumentation für Umbauarbeiten im Lieferumfang enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht nahtlose Integration in vorhandene Systeme
    • Optimale Anpassung durch Konfiguration online via Retrofit Kit Konfigurator
    • Zusätzlicher Service Schutz für 3 oder 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.