Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 1,1 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 1,1 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU5

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683971

Sonepar Artikelnummer

121289897

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives umfasst alles Notwendige für die Modernisierung von Antriebssystemen und gewährleistet einen einfachen und effektiven Umbau.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 1,1 kW, 1/3AC, 200-240 Vac
    • Gefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl durch Online Selektion des Retrofit Kits
    • Einfache Eingabe des bisherigen Umrichters und der Applikation
    • Kompetente Durchführung der Umbauarbeiten durch Fachkräfte möglich
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre zur Absicherung von Servicefällen
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.