Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,1 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,1 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR1

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683667

Sonepar Artikelnummer

121289913

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR1

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Antriebe umfasst alles Notwendige für eine einfache Aufrüstung mit einer SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 1,1 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Online Selektion: Durchführung über Retrofit Kit Konfigurator
    • Voraussetzungen: Angaben zu bisher verwendetem Umrichter, Optionen, Applikation und Kommunikationssystemen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Unterstützung durch fachkundige Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Umfassende Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produktunterlagen
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Einfacher Zugang durch Auswahl von spezifischen Produktnummern für den Service Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.