Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,1 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,1 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV5

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684060

Sonepar Artikelnummer

121289918

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV5

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.700 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Anpassung und Aktualisierung bestehender Antriebssysteme.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 1,1 kW, 1/3AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Enthält Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Erforderliche Kompetenzen in der Antriebs- und Steuerungstechnik

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceauswahl für die Anpassung an bestehende Systeme
    • Zusätzliche Unterstützung durch fachkundige Experten möglich
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung sind beigefügt
    • Schutzservice verfügbar für 3 oder 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.