Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU6

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683988

Sonepar Artikelnummer

121289917

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU6

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.900 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives umfasst die notwendige Hardware und Dokumentation zur erfolgreichen Umrüstung bestehender Antriebssysteme.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 1,5 kW, 1/3AC, 200-240 Vac, gefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung: Inklusive
    • Parameterübersetzung: Inklusive
    • Online Selektion: Retrofit Kit durch Eingabe des Altgeräts
    • Voraussetzungen: Angaben zum bisher verwendeten Umrichter, Optionen, Applikation, Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Kompetenzen: Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für Umbau
    • Service Schutz: Ergänzung verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Umrüstung bestehender Antriebssysteme für verbesserte Leistung
    • Zugängliche Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten
    • Fachkundige Unterstützung durch Experten zusätzlich verfügbar
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums bei anerkannten Servicefällen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.