Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR2

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683674

Sonepar Artikelnummer

121289975

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet: 1 x SINAMICS PM240-2, 1,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert + Start-Up Dokumentation + Adapterplattenzeichnung + eine Parameterübersetzung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 1,5 kW
    • 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Online Selektion des Retrofit Kit durch Eingabe Altgerät
    • Verfügbare Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung enthalten

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Service durch Eingabe von Informationen zum bisherigen Umrichter
    • Fachkundige Unterstützung für den Umbau durch Experten möglich
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten bereitgestellt
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall
    • Einfacher Zugang zum Retrofit Kit Konfigurator für individuelle Anpassung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.