Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 1,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV6

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684077

Sonepar Artikelnummer

121289980

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV6

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.700 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives bietet eine umfassende Lösung zur Aktualisierung von Antriebssystemen mit einem SINAMICS PM240-2 und einem benutzerfreundlichen Konfigurator für die Online-Selektion.

    Technische Details:

    • SINAMICS PM240-2, 1,5 kW
    • 1/3AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts im Konfigurator.
    • Erfordert spezifische Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau.
    • Inkludierte detaillierte Informationen für die Durchführung der Umbauarbeiten.
    • Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur über 3 oder 5 Jahre.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.