Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 11 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 11 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683858

Sonepar Artikelnummer

121289834

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Dieses Retrofit Kit ermöglicht die Aktualisierung und Optimierung von Antriebssystemen mit SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • Komponente: 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 11 kW
    • Spannung: 3/AC, 500-690 Vac
    • Betriebsart: ungefiltert
    • Inklusive: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Vorraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Eingabe der Altgeräte-Daten für verbesserten Service.
    • Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Applikationen dank kompetenter Antriebs- und Steuerungstechnik.
    • Detailierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten im Lieferumfang enthalten.
    • Zusätzlicher Service Schutz für 3 oder 5 Jahre verfügbar, einschließlich kostenloser Austausch oder Reparatur bei Servicefällen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.