Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 11 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 11 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684138

Sonepar Artikelnummer

121289872

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die einfache und effektive Umrüstung bestehender Antriebssysteme mit modernster Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 11 kW, 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch detaillierte Informationen zur Auswahl
    • Professionelle Unterstützung durch Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Erweiterte Service Schutz Optionen für langfristige Betriebssicherheit
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes während des Leistungszeitraums
    • Verfügbarkeit von Optionen für 3 oder 5 Jahre Service

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.