Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 11 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 11 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683735

Sonepar Artikelnummer

121289894

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

5.500 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Aktualisierung und Modernisierung von Antriebsystemen mit einem umfassenden комплект.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 11 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Vorraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe Altgerät
    • Internetbasiert: Retrofit Kit Konfigurator für die Eingabe
    • Kompetenz erforderlich: Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau an der Maschine

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung durch individuelle Eingabe von bestehenden Komponenten
    • Umfassende Unterstützung durch Experten bei der Durchführung der Umbauarbeiten
    • Erweiterte Serviceoptionen mit Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums
    • Verfügbarkeit von Service Schutz für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.