Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 110 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 110 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 62.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683834

Sonepar Artikelnummer

121289977

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

62.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives beinhaltet alle notwendigen Komponenten und Dokumentationen zur Modernisierung von Antriebssystemen für eine optimierte Leistung.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 110 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des bisherigen Geräts
    • Kommunikationssysteme: USS, PROFIBUS, PROFINET
    • Adapterplatte: Für die Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG nicht empfohlen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch spezifische Eingaben ermöglicht besseren Service
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für den Umbau, wodurch Qualität und Effizienz gesteigert werden
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produktunterlagen erhältlich
    • Service Schutz für zusätzliche Sicherheit und kostenlosen Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums
    • Verfügbare Optionen für 3 oder 5 Jahre Service

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.