Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 132 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 132 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 62.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683841

Sonepar Artikelnummer

121289855

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

62.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effektive Modernisierung Ihrer Antriebssysteme mit einer umfassenden Auswahl an Komponenten und Dokumentationen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 132 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau erforderlich
    • Schutzservice für 3 oder 5 Jahre verfügbar
    • Teile für kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Service durch maßgeschneiderte Retrofit Kit Selektion
    • Erhöhte Effizienz und Zuverlässigkeit der Antriebssysteme
    • Detaillierte Informationen und Unterstützung für Umbauarbeiten
    • Flexibilität durch Auswahl zwischen 3 und 5 Jahren Service Schutz
    • Benutzerfreundlicher Retrofit Kit Konfigurator zur einfachen Planung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.