Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 15 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 15 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX0

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684251

Sonepar Artikelnummer

121289859

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX0

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebsystemen mit verbesserten Komponenten für optimalen Service und Leistung.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 15 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Zusätzlich: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online-Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kommunikationssysteme: USS, PROFIBUS, PROFINET
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre
    • Produktnummer für 3 Jahre: 6FC8505-3EX03-0AA0
    • Produktnummer für 5 Jahre: 6FC8505-5EX03-0AA0

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch die Eingabe von Anwendungsdaten und bisherigen Umrichtern.
    • Erfordert Fachkenntnisse in Antriebs- und Steuerungstechnik, kann aber mit Expertenunterstützung kombiniert werden.
    • Schneller und kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums.
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Lieferunterlagen enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.