Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 15 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 15 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684145

Sonepar Artikelnummer

121289892

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Umrüstung auf den SINAMICS PM240-2 mit einem leistungsstarken 15 kW Motor.

    Technische Details:

    • Typ: SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 15 kW
    • Spannung: 3/AC, 200-240 Vac
    • Filterstatus: ungefiltert
    • Lieferumfang: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe Altgerät
    • Serviceoptionen: 3 oder 5 Jahre Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceleistungen durch Auswahl des passenden Retrofit Kits.
    • Kompetente Unterstützung durch Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik.
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während des Leistungszeitraums.
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind leicht zugänglich.
    • Flexibilität bei der Auswahl der Serviceleistungen für 3 oder 5 Jahre.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.