Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 15 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 15 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683865

Sonepar Artikelnummer

121289957

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die einfache Aktualisierung und Verbesserung bestehender Antriebssysteme durch die Integration von modernen Komponenten.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 15 kW
    • Netzanschluss: 3/AC, 500-690 Vac
    • Ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Online Selektion: Einfache Konfiguration des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts.
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für den Umbau.
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den Lieferunterlagen enthalten.
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall.
    • Optimale Ergänzung durch den Service Schutz für den neuen SINAMICS.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.