Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684268

Sonepar Artikelnummer

121289838

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives bietet eine effiziente Lösung zur Aktualisierung von Antrieben mit einem SINAMICS PM240-2 Modul.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 18,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac
    • Mitgeliefert: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompatibel mit Kommunikationssystemen wie USS, PROFIBUS, PROFINET
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits für spezifische Applikationen durch Online-Konfigurator
    • Fachkundige Unterstützung durch Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall während des Leistungszeitraums
    • Umfassende Informationen in den beigefügten Unterlagen zur Durchführung der Umbauarbeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.