Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684152

Sonepar Artikelnummer

121289912

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Aktualisierung von Antriebssystemen mit spezifischen Komponenten und Dienstleistungen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 18,5 kW
    • Spannungsversorgung: 3/AC, 200-240 Vac
    • Ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Antriebssysteme durch individuelle Konfiguration.
    • Erforderliche Fachkenntnisse können von Experten zur Verfügung gestellt werden.
    • Umfangreiche Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den beigefügten Unterlagen enthalten.
    • Optionaler Service Schutz für 3 oder 5 Jahre zum kostenlosen Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.