Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683872

Sonepar Artikelnummer

121289936

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives dient der Modernisierung und Verbesserung von Antriebssystemen mit einem SINAMICS PM240-2 als zentrales Element.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 18,5 kW, 3/AC, 500-690 Vac
    • Ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung durch Online-Konfigurator basierend auf dem bisherigen Umrichter
    • Ergänzende Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Lieferunterlagen enthalten
    • Schutzservice für 3 oder 5 Jahre schützt gegen Servicefälle des neuen SINAMICS
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während des Leistungszeitraums

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.