Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives(PM240-2, 18,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 17.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683759

Sonepar Artikelnummer

121289976

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS1

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS1

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

17.400 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die einfache Umrüstung auf den SINAMICS PM240-2 mit einer Leistung von 18,5 kW für den optimalen Betrieb von Antriebssystemen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 18,5 kW
    • Stromversorgung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator für optimalen Service.
    • Erforderliche Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik können von fachkundigen Experten bereitgestellt werden.
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten liegen der Produktlieferung bei.
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre mit kostenlosem Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.