Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 2,2 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 2,2 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684084

Sonepar Artikelnummer

121289858

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache und effiziente Aktualisierung bestehender Antriebssysteme mit einem SINAMICS PM240-2.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 2,2 kW, 1/3AC, 200-240 Vac
    • Ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation enthalten
    • Adapterplattenzeichnung verfügbar
    • Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe Altgerät erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Kits durch spezifische Informationen zu bestehenden Umrichtern und Kommunikationssystemen
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau erforderlich
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den bereitgestellten Unterlagen enthalten
    • Schutzservice für 3 oder 5 Jahre bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.