Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 2,2 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 2,2 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU7

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683995

Sonepar Artikelnummer

121289979

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU7

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

4.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet: 1 x SINAMICS PM240-2, 2,2 kW, 1/3AC, 200-240 Vac, gefiltert + Start-Up Dokumentation + Adapterplattenzeichnung + eine Parameterübersetzung.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 2,2 kW
    • Spannung: 1/3AC, 200-240 Vac
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompatibilität mit Kommunikationssystemen (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung durch den Retrofit Kit Konfigurator
    • Professioneller Umbau aufgrund notwendiger Antriebs- und Steuerungstechnik-Kompetenzen
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Rahmen des Service Schutzes
    • Verfügbarkeit des Service Schutzes für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.