Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 200 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 200 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AY6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 113.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684404

Sonepar Artikelnummer

121289962

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AY6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AY6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AY6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

113.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Modernisierung von Antriebssystemen mit einem SINAMICS PM240-2 für verbesserte Effizienz und Leistung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 200 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert, C3
    • Start-Up Dokumentation included
    • Zeichnung und Bohrplan für die Installation
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Maschinen dank maßgeschneiderter Retrofits
    • Erleichterter Umbau durch umfassende Dokumentation und Planung
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während des Leistungszeitraums über den Service Schutz
    • Verfügbarkeit von Service Schutz für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.