Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 17.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683766

Sonepar Artikelnummer

121289854

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

17.400 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht die Modernisierung von Antriebssystemen mit einem leistungsstarken SINAMICS PM240-2 Wechselrichter.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 22 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Auswahl des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits durch Eingabe von spezifischen Geräten und Anwendungen
    • Erforderliche Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik können hinzugezogen werden
    • Detaillierte Dokumentation zur Durchführung der Umbauarbeiten inbegriffen
    • Optionaler Service Schutz für kostenlosen Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums
    • Verfügbarkeit von Service Schutz für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.