Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683889

Sonepar Artikelnummer

121289876

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Antriebe ermöglicht eine unkomplizierte Umstellung auf den SINAMICS PM240-2 Umrichter und bietet dabei umfassende Unterstützung und Dokumentation.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 22 kW
    • 3/AC, 500-690 Vac, unfiltered
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Online Selektion
    • Erfordert_angemessene Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten verfügbar
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Einfaches Konfigurieren und Anpassen an bereits verwendete Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.