Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684275

Sonepar Artikelnummer

121289961

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX2

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX2

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet: 1 x SINAMICS PM240-2, 22 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert + Start-Up Dokumentation + Adapterplattenzeichnung + eine Parameterübersetzung.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 22 kW
    • Stromart: 3/AC
    • Spannungsbereich: 380-480 Vac
    • Inklusive: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl und Service durch Online Selektion des Retrofit Kits.
    • Erforderliche Kompetenzen werden von fachkundigen Experten bereitgestellt.
    • Detailierte Umbauinformationen in den Produktunterlagen.
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur.
    • Flexibilität bei der Auswahl der Dauer des Service Schutzes.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.