Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 22 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 27.610 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684169

Sonepar Artikelnummer

121289974

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

27.610 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Umrüstung bestehender Antriebssysteme auf die moderne SINAMICS Technologie.

    Technische Details:

    • Inkludierte Komponenten: 1 x SINAMICS PM240-2, 22 kW, 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation: Enthalten
    • Parameterübersetzung: Inklusive
    • Vorraussetzung: Online-Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompatibilität: Angabe zum bisher verwendeten Umrichter sowie dessen Optionen erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Systeme durch den Retrofit Kit Konfigurator
    • Zusätzliche Unterstützung durch fachkundige Experten für Antriebs- und Steuerungstechnik
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im Falle eines Servicefalls während der Service Schutz Laufzeit
    • Verfügbar für 3 oder 5 Jahre, um langfristigen Schutz zu gewährleisten
    • Benutzerfreundlicher Zugang zu detaillierten Informationen in den Produktunterlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.