Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 250 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 250 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AY7

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 120.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684411

Sonepar Artikelnummer

121289941

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AY7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AY7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AY7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

120.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives bietet eine umfassende Lösung zur Modernisierung von Antriebssystemen mit wichtigen Komponenten und Anpassungsunterlagen für nahtlose Integration.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 250 kW, 3/AC, 380-480 Vac
    • Gefiltert, C3
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits über Eingabe des Altgeräts
    • Kompatibilität mit Kommunikationssystemen wie USS, PROFIBUS, PROFINET

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Antriebssysteme durch individuelle Auswahl
    • Verbesserte Leistungsfähigkeit und Effizienz der Antriebstechnik
    • Schneller und unkomplizierter Umbau mit Hilfe fachkundiger Experten
    • Schutz durch den Service für 3 oder 5 Jahre zur Absicherung von Servicefällen
    • Unkomplizierte Integration in bestehende Systeme mit detaillierten Unterlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.