Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AR4

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683698

Sonepar Artikelnummer

121289832

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AR4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AR4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AR4

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.180 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet eine umfassende Lösung zur Aufrüstung von Antriebssystemen mit sinnvollen zusätzlichen Optionen für optimalen Service.

    Technische Details:

    • Komponente: 1 x SINAMICS PM240-2
    • Leistung: 3 kW
    • Spannung: 3/AC, 380-480 Vac
    • Produktumfang: ungefiltert + Start-Up Dokumentation + Adapterplattenzeichnung + Parameterübersetzung
    • Voraussetzungen: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen: Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Antriebssysteme durch exakt gewählte Komponenten.
    • Einfacher Online-Konfigurator zur Auswahl des passenden Retrofit Kits.
    • Optionale Service Schutzangebote für 3 oder 5 Jahre garantieren schnelle Austausch- oder Reparaturleistungen.
    • Detaillierte Umbauanleitungen unterstützen eine effiziente Implementierung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.