Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AV8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684091

Sonepar Artikelnummer

121289837

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AV8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AV8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AV8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

5.500 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives bietet eine optimale Lösung zur Modernisierung von Antriebssystemen mit maßgeschneiderter Auswahl basierend auf dem bisherigen Umrichter und dessen Optionen.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 3 kW, 1/3AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung durch den Retrofit Kit Konfigurator
    • Komplette Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den beiliegenden Unterlagen
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre mit kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Leistungsumfang zur Sicherstellung des laufenden Betriebs des neuen SINAMICS
    • Einfacher Austausch von registrierten Produkten bei anerkanntem Servicefall

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.