Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AU8

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 6.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684008

Sonepar Artikelnummer

121289857

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AU8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AU8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AU8

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

6.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Modernisierung von Antriebssystemen unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen des bestehenden Systems.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 3 kW, 1/3AC, 200-240 Vac, gefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Service durch individuelle Auswahl des Retrofit Kits basierend auf vorhandenen Umrichtern
    • Kompetenz der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenlosem Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten im Lieferumfang enthalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.