Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 3 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AW4

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684206

Sonepar Artikelnummer

121289939

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AW4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AW4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AW4

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.300 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache Umrüstung bestehender Antriebssysteme auf moderne SINAMICS-Technologie.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 3 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive
    • Adapterplattenzeichnung enthalten
    • Parameterübersetzung verfügbar
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Voraussetzung: Informationen zum bisherigen Umrichter, dessen Optionen und Applikation

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Umbau bestehender Systeme durch Experten
    • Optimale Anpassung durch individuelle Eingabeoptionen für eine zielgerichtete Auswahl
    • Schutzservice für kostenlosen Austausch oder Reparatur des registrierten Produktes während der Laufzeit
    • Verfügbar in 3 oder 5 Jahren für zusätzlichen Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.