Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683773

Sonepar Artikelnummer

121289833

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ist eine maßgeschneiderte Lösung, die einen einfachen Austausch und eine Aufrüstung von Antriebsystemen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Inkludiert: 1 x SINAMICS PM240-2, 30 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl: Die Eingabe von Informationen zum bisherigen Umrichter und dessen Optionen ermöglicht die optimale Auswahl des Retrofit Kits.
    • Zusätzliche Unterstützung: Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik können durch Experten hinzugezogen werden.
    • Sicherer Betrieb: Der Service Schutz sichert kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall für 3 oder 5 Jahre.
    • Detaillierte Informationen für Umbauarbeiten sind in den Produktunterlagen enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.