Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 27.610 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683605

Sonepar Artikelnummer

121289852

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

27.610 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives umfasst einen SINAMICS PM240-2 mit 30 kW, der für optimale Leistung und einfache Integration in bestehende Systeme konzipiert ist.

    Technische Details:

    • SINAMICS PM240-2, 30 kW
    • 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits via Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Effizienzsteigerung bestehender Systeme
    • Fachkundige Unterstützung bei der Montage und Anpassung
    • Optionaler Service Schutz für 3 oder 5 Jahre mit kostenlosem Austausch oder Reparatur
    • Einfach zu installierende Komponenten gemäß speziell erstellten Zeichnungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.