Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683896

Sonepar Artikelnummer

121289896

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebssystemen durch die Bereitstellung eines kompletten Kits mit erforderlichen Komponenten und Dokumentationen.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 30 kW, 3/AC, 500-690 Vac, ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation und Adapterplattenzeichnung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Wichtig für die Auswahl: Angaben zum bisher verwendeten Umrichter, dessen Optionen, Applikationen und Kommunikationssysteme (z.B. USS, PROFIBUS, PROFINET)
    • Umbaukompetenz: Erforderliche Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für den Umbau an der Maschine
    • Service Schutz: Ergänzung zum Retrofit Kit für 3 oder 5 Jahre verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Optimierter Service durch die Online-Eingabe zur Selektion des Retrofit Kits
    • Erleichterte Umrüstungen mit klaren Dokumentationsunterlagen
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall während des Leistungszeitraums
    • Professionelle Unterstützung durch fachkundige Experten möglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.