Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 30 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684282

Sonepar Artikelnummer

121289940

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit for Drives bietet eine maßgeschneiderte Lösung zur Modernisierung von Antriebssystemen mit Optionen für optimalen Service.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 30 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits für Ihr bestehendes System
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall für bis zu 5 Jahre
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produktunterlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.