Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AQ5

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 58.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683612

Sonepar Artikelnummer

121289831

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AQ5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AQ5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AQ5

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

58.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ist eine Lösung zum Upgrade von Antriebssystemen, die eine einfache Integration und Anpassung an bestehende Maschinen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS PM240-2, 37 kW, 3/AC, 200-240 Vac, ungefiltert
    • Inklusive: Start-Up Dokumentation, Zeichnung und Bohrplan, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits durch Eingabe des Altgeräts
    • Kompetenzen erforderlich: Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbauarbeiten
    • Service Schutz: Verfügbar für 3 oder 5 Jahre mit kostenloser Austausch- oder Reparaturleistung im Servicefall
    • Artikelnummer für 3 Jahre: 6FC8505-3EX04-0AA0
    • Artikelnummer für 5 Jahre: 6FC8505-5EX04-0AA0
    • Hinweis: Adapterplatte für Umrichtermontage Baugröße FSE und FSG nicht empfohlen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Upgrade-Prozess für verzweigte Antriebssysteme
    • Optimale Anpassung an bestehende Maschinen durch detaillierte technische Unterstützung
    • Schneller und effizienzsteigernder Service durch registrierte Produkte beim Service Schutz
    • Verfügbar für eine Vielzahl von Anwendungen mit flexibler Konfiguration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.