Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AX4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515684299

Sonepar Artikelnummer

121289880

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AX4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AX4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AX4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.800 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die einfache Integration des SINAMICS PM240-2 in bestehende Systeme für eine verbesserte Antriebssteuerung.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 37 kW, 3/AC, 380-480 Vac, gefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik für Umbau nötig

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Umrichter dank detaillierter Eingabekriterien
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall über 3 oder 5 Jahre
    • Ergänzung des Retrofit Kits durch den Service Schutz für langfristige Sicherheit
    • Einfaches Handling durch Adapterplatten nicht empfohlen, um einwandfreie Nutzung zu gewährleisten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.