Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AT7

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 18.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683902

Sonepar Artikelnummer

121289916

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AT7

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AT7

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AT7

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

18.200 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache Aktualisierung und Verbesserung bestehender Antriebssysteme mit einer SINAMICS PM240-2 Einheit.

    Technische Details:

    • SINAMICS PM240-2, 37 kW, 3/AC, 500-690 Vac
    • Ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Zeichnung und Bohrplan beigefügt
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Serviceanpassung durch spezifische Informationen zu bisherigen Umrichtern
    • Bessere Betriebssicherheit mit dem Servicenschutz für 3 oder 5 Jahre
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall
    • Erleichterte Montageanpassungen durch SINAMICS Bohrplan
    • Exklusive Empfehlungen für Adapterplatten für Baugrößen FSE und FSG

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.