Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (PM240-2, 37 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AS4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 19.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515683780

Sonepar Artikelnummer

121289956

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AS4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AS4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AS4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

19.100 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht eine einfache und effektive Modernisierung von Antriebssystemen mit SINAMICS-Technologie.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS PM240-2, 37 kW, 3/AC, 380-480 Vac, ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Enthält Zeichnung und Bohrplan
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik sind erforderlich
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre
    • Empfohlene Modellnummern: 3 Jahre - 6FC8505-3EX03-0AA0, 5 Jahre - 6FC8505-5EX03-0AA0

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung an bestehende Umrichter und Kommunikationssysteme
    • Ermöglicht schnellen und reibungslosen Umbauprozess
    • Zusätzliche Unterstützung von fachkundigen Experten verfügbar
    • Kostenlose Reparatur oder Austausch im anerkannten Servicefall während der Garantiezeit
    • Praktische Unterstützung durch beigefügte Unterlagen für Umbauarbeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.